Beli Sambungan Gerinda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  2. Nippon Resibon Flexible Grinding Wheel Best Touch (Batu Gerinda Fleksibel)
    23%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp18.900

  3. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  4. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  5. BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Engine Model: Angle Grinder
    • Maximum Speed (rpm): 12100
  6. TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

    TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/4 INCH ExTENTION BAR 4 INCH merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock apabila mur atau baut tidak dapat dijangkau tangkai yang ada. Adapun model penyambung kunci socket antara lain : universal joint, adaptor solit, extension bar, dan felksibel extension bar.
  7. monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Sambung Putih (Cleaning Cloth)
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Sambung Putih (Cleaning Cloth)
    Deskripsi:
    Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.
    atribut:
    • Color: Putih
    • Type: Sambung
    • Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
    • Material: Katun Campuran
  8. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket AW (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket AW (Connector Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  9. TRUSCO Plug Tap Holder (Sambungan Gagang Tap)
    42%
    Mulai

    Rp149.900

    TRUSCO Plug Tap Holder (Sambungan Gagang Tap)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 40
  10. TRUSCO Plug Tap Holder (Sambungan Gagang Tap)
    42%
    Mulai

    Rp149.900

    TRUSCO Plug Tap Holder (Sambungan Gagang Tap)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 40
    • Purpose of Use: To stand a tap
  11. TRUSCO Coolant Liner (Double Socket) (Sambungan Selang Coolant)
    Mulai

    Rp1.399.900

    TRUSCO Coolant Liner (Double Socket) (Sambungan Selang Coolant)
    Deskripsi:
    The material uses polyacetal resin, it is excellent in mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, chemical resistance. In addition, the operating temperature range is also wide, from -30 degree C to + 80 degree C.
    atribut:
    • Dimension H (mm): 16
    • Dimension W (mm): 19
    • Material: Polyacetal
    • Size: 1/4
    • Weight (g): 40 / Bag
  12. TRUSCO Coolant Liner (Joint Pliers) (Tang Sambung Coolant Bubut)
    49%
    Mulai

    Rp909.900

    TRUSCO Coolant Liner (Joint Pliers) (Tang Sambung Coolant Bubut)
    Deskripsi:
    Purpose: Connection of coolant liner.
    atribut:
    • Material: Aluminium Die-Casting
    • Overall Length (mm): 210
    • Weight (g): 260
    • Dimension H (mm): 70
    • Dimension W (mm): 210
    • Dimensions h (mm): 25
    • Purpose of Use: Connection and desorption of the coolant liner.
  13. BOSCH Grout Segment Blade (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp329.900

    BOSCH Grout Segment Blade (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Material Type: Carbide RIFF
  14. Tozen Flexible Rubber Joint Twinflex JIS 16K Mild Steel Flange (Sambungan Karet Fleksibel Twinflex)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Tozen Flexible Rubber Joint Twinflex JIS 16K Mild Steel Flange (Sambungan Karet Fleksibel Twinflex)
    Deskripsi:
    Unmatched durability is guaranteed by the standard of distictive and strict tozen design. Manufacturing in the tozen factory itself is under total control with the ISO9001 quality management system. Reciprocal pressure test for cycles of 20.000 or more. Pipes and Fittings.
  15. Tozen Flexible Rubber Joint Twinflex JIS 10K Ductile Iron Flange (Sambungan Karet Fleksibel Twinflex)
    Mulai

    Rp819.900

    Tozen Flexible Rubber Joint Twinflex JIS 10K Ductile Iron Flange (Sambungan Karet Fleksibel Twinflex)
    Deskripsi:
    Unmatched durability is guaranteed by the standard of distictive and strict tozen design. Manufacturing in the tozen factory itself is under total control with the ISO9001 quality management system. Reciprocal pressure test for cycles of 20.000 or more. Pipes and Fittings.
  16. Tozen Flexible Rubber Joint Oflex JIS 10K Ductile Iron Flange (Sambungan Karet Fleksibel Oflex)
    Mulai

    Rp709.900

    Tozen Flexible Rubber Joint Oflex JIS 10K Ductile Iron Flange (Sambungan Karet Fleksibel Oflex)
    Deskripsi:
    Single flexible rubber joints with corrugated flanges.
  17. BOSCH Flap Disc Standard for Inox (Amplas Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

    BOSCH Flap Disc Standard for Inox (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Cakram amplas Standard for Inox, versi lurus-EN 13743. Cocok khususnya untuk pekerjaan Inox.Semua berkat zirkonia. Ikatan resin sintetik penuh, kain jenis X yang kuat.Laju pembuangan material yang konsisten tinggi dan usia pakai sangat lama.Disk a
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Maximum Speed (rpm): 15300
    • Support Materials: Pelat Serat Kaca
  18. BOSCH Delta Sanders Sanding Backing Pad (Bantalan Poles Gerinda)
    Mulai

    Rp289.900

    BOSCH Delta Sanders Sanding Backing Pad (Bantalan Poles Gerinda)
    Deskripsi:
    AVI 93 G sanding plate. Appropriate for Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E; Fein Multimaster FMM 250 (10 mm diameter). Sanding plate with micro Velcro-type fastening systemQuick, easy sanding sheet changes
    atribut:
    • Diameter (mm): 93
    • Part Number: 2608000493
Daftar Harga Sambungan Gerinda Terbaru November 2026
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
Nippon Resibon Flexible Grinding Wheel Best Touch (Batu Gerinda Fleksibel)Rp18.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)Rp13.900
BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)Rp149.900
TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)Rp27.900
monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Sambung Putih (Cleaning Cloth)Rp12.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket AW (Connector Pipe)Rp3.900
TRUSCO Plug Tap Holder (Sambungan Gagang Tap)Rp149.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Reducing Socket AW (Connector Pipe)Rp4.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)